Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QSTUBLXX könyökcső, 90 fokos réz Pex 1/2 hüvelyk | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX könyökcső, 90 fokos réz Pex 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2AQW Modell: QSTUBLXXKereszthivatkozás: 10A609

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök Stubout, 90 fok
test anyagaRéz
Kapcsolat típusaPEX
Max. Nyomás80 psi
PEX méret1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rézcső mérete (1/2 "x 8")

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretCsőméretÁr
ZURN QSTUBL6XX könyökcső, 90 fokos réz Pex 1/2 hüvelyk | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€11.06
ZURN QSTUBLXX4 könyökcső, 90 fokos réz Pex 3/4 hüvelyk | AA2AQX 10A610 QSTUBLXX43 / 4 "3 / 4 "€28.30
ZURN QSTUBLXX5 könyökcső, 90 fokos réz Pex 1 in | AA2AQY 10A611 QSTUBLXX51"1"€61.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QSTUBLXX könyökcső, 90 fokos réz Pex 1/2 hüvelyk
€11.42 /Mértékegység