ZURN Q7PC100X Pex cső fehér 1-1/2 hüvelyk 100ft 100psi | AA2ATB 10A643

ZURN Q7PC100X Pex cső fehér 1-1/2 hüvelykes 100 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AA2ATB Típus: Q7PC100XKereszthivatkozás: 10A643

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,028.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekfehér
Belül Dia.1.249
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat9.75 "
Dia kívül.1-.625 "
PEX méret1.5 "
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.181 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)120.65
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretszínekBelül Dia.típusFalvastagságHosszAnyagMax. NyomásÁr
ZURN Q6PC100X Pex cső fehér 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "fehér1.05420 "x 31"0.153 "100 láb.polietilén100 psi€730.20
ZURN Q8PC100X Pex cső fehér 2 hüvelykes 100ft 100 psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"fehér1.62920 "x 31"0.236 "100 láb.polietilén100 psi€1,607.84
ZURN Q3PAP300X Pex Tubing Orange 1/2 hüvelykes 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "narancs0.0475Oxigéngát0.07 "300 láb.Polietilén alumínium - polietilén80 psi€674.51
ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3/4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "narancs0.671Oxigéngát0.097 "300 láb.Polietilén alumínium - polietilén80 psi€1,373.14
ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 hüvelykes 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"narancs0.862Oxigéngát0.125 "100 láb.Polietilén alumínium - polietilén80 psi€720.13
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Red 3/4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Piros0.67120 "x 31"0.097 "100 láb.polietilén100 psi€207.41
ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3/4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662 Q4PC300XRED3 / 4 "Piros0.67120 "x 31"0.097 "300 láb.polietilén100 psi€622.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q7PC100X Pex cső fehér 1-1/2 hüvelykes 100 láb 100 psi
€1,028.48 /Mértékegység