RACO Horganyzott cink elektromos dobozhuzatok


Szűrő
Kapacitás: 6.50 Cu. , Tervezés: Zúzott sarok , Anyaga: Horganyzott cink
StílusModellDoboz típusaMélységTételHosszA bandák számatípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
753
41 / 8 "Üres borító4"1Lapos, üres, 1/2 "-os kieséssel4"€2.92
B
752
41 / 8 "Üres borító4.125 "1Lapos, üres4.12 "€2.62
C
863
Praktikus doboz fedél, 1.406 "átmérő1 / 2 "Praktikus dobozfedél, egyetlen foglalat átmérője 1.40"4.187 "11.40 "-es aljzat2 5 / 16 "€2.70
C
867
Praktikus doboz fedél, 1.594 "átmérő1 / 2 "Praktikus doboz fedél4.187 "120 A Aljzat 1.594" átm2 5 / 16 "€2.91
D
861
Praktikus doboz fedél, 1/2 "KO középre1 / 2 "Praktikus doboz fedél4.187 "1Üres 1/2 "kieséssel2 5 / 16 "€3.78
E
860
Hasznos doboz fedél, üres1 / 8 "Praktikus doboz fedél, üresen emelve4.187 "1Hasznosság2 5 / 16 "€3.10
F
864
Praktikus dobozfedél, duplex aljzat1 / 8 "Praktikus dobozfedél, duplex öblítési tartály4.187 "1Hasznosság2 5 / 16 "€2.62
G
865
Praktikus doboz fedél, egyetlen kapcsoló1 / 8 "Praktikus doboz fedél, 1 kapcsoló4.187 "1Hasznosság2 5 / 16 "€3.26
H
811C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"1-4"€12.18
I
808C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"1-4"€9.13
J
803C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"2-4"€7.35
K
801C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"2-4"€8.34
L
810C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"1-4"€10.39
M
832
Négyzet1 / 8 "Lapos, üres4 11 / 16 "1Lapos, üres4 11 / 16 "€4.10
N
812C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"1-4"€8.64
O
907C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"4-4"€6.23
P
902C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"1-4"€6.56
Q
800C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"1-4"€5.46
R
906C
Négyzet1 / 2 "Szögletes doboz fedél4"2-4"€8.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?