ZURN Q4PC300XRED Pex Tubing Red 3/4in 300ft 100psi | AA2ATX 10A662

ZURN Q4PC300XRED Pex cső piros 3/4in 300ft 100psi

Raktáron
Tétel: AA2ATX Típus: Q4PC300XREDKereszthivatkozás: 10A662

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€535.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekPiros
Belül Dia.0.671
Hossz300 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat5.25 "
Dia kívül.0.875 "
PEX méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.097 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.14
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPEX méretszínekBelül Dia.típusFalvastagságHosszAnyagMax. NyomásÁr
ZURN Q6PC100X Pex cső fehér 1-1/4in 100ft 100psi | AA2ATA 10A642 Q6PC100X1.25 "fehér1.05420 "x 31"0.153 "100 láb.polietilén100 psi€628.90
ZURN Q7PC100X Pex cső fehér 1-1/2 hüvelyk 100ft 100psi | AA2ATB 10A643 Q7PC100X1.5 "fehér1.24920 "x 31"0.181 "100 láb.polietilén100 psi€885.79
ZURN Q8PC100X Pex cső fehér 2 hüvelykes 100ft 100 psi | AA2ATC 10A644 Q8PC100X2"fehér1.62920 "x 31"0.236 "100 láb.polietilén100 psi€1,384.78
ZURN Q3PAP300X Pex Tubing Orange 1/2 hüvelykes 300ft 80psi | AA2ATF 10A647 Q3PAP300X1 / 2 "narancs0.0475Oxigéngát0.07 "300 láb.Polietilén alumínium - polietilén80 psi€580.93
ZURN Q4PAP300X Pex Tubing Orange 3/4in 300ft 80psi | AA2ATG 10A648 Q4PAP300X3 / 4 "narancs0.671Oxigéngát0.097 "300 láb.Polietilén alumínium - polietilén80 psi€1,182.64
ZURN Q5PAP100X Pex Tubing Orange 1 hüvelykes 100ft 80psi | AA2ATH 10A649 Q5PAP100X1"narancs0.862Oxigéngát0.125 "100 láb.Polietilén alumínium - polietilén80 psi€620.22
ZURN Q4PC100XRED Pex Tubing Red 3/4in 100ft 100psi | AA2ATW 10A661 Q4PC100XRED3 / 4 "Piros0.67120 "x 31"0.097 "100 láb.polietilén100 psi€178.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q4PC300XRED Pex cső piros 3/4in 300ft 100psi
€535.91 /Mértékegység