ZURN Q5PC100XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 100ft 100psi | AA2ATZ 10A664

ZURN Q5PC100XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 100 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AA2ATZ Típus: Q5PC100XREDKereszthivatkozás: 10A664

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekPiros
Belül Dia.0.862
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat6.75 "
Dia kívül.1-0.125 "
PEX méret1"
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.98
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ZURN Q5PC300XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 300ft 100psi | AA2AUA 10A665 Q5PC300XRED300 láb.€1,324.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q5PC100XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 100 láb 100 psi
€292.09 /Mértékegység