ZURN Q5PC300XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 300ft 100psi | AA2AUA 10A665

ZURN Q5PC300XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 300 láb 100 psi

Raktáron
Tétel: AA2AUA Típus: Q5PC300XREDKereszthivatkozás: 10A665

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,324.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPEX csövek
színekPiros
Belül Dia.0.862
Hossz300 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat6.75 "
Dia kívül.1-0.125 "
PEX méret1"
Temp. Hatótávolság33-180 F
típus20 "x 31"
Falvastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termék részletek:

A Zurn Q5PC300XRED PEX csövet a vízelosztókhoz való vízelosztásra használják, biztosítva a hatékony és egyenletes vízáramlást a vízvezeték-rendszerekben. Ez a cső ideális ivóvíz- és ivóvízrendszerekhez. Támogatja a tűzvédelmet, a hideg-meleg ivóvizet, a hidraulikus tekercseket és a föld alatti folyadékelosztást.

Jellemzők:

  • Ez az 1 hüvelykes PEX cső (300 láb) préselés-kompatibilis a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
  • Többcélú tűzoltó berendezéssel rendelkezik a tűzvédelmi rendszerek biztonsági intézkedéseihez.
  • Ez az akadálymentes cső megakadályozza az oxigén és más külső elemek bejutását, megőrzi a víz minőségét.
  • Ez a PEX cső rugalmas, alkalmazkodik a ívekhez és ívekhez, és alkalmazkodik a vízvezeték-rendszer elrendezéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies rövidebb PEX csöveket kínál?

V. Igen, az ügyfelek, akik rövidebb hosszúságú PEX csöveket keresnek, választhatnak Zurn Q5PC100XRED PEX cső. Ennek a csőnek a hossza 100 láb. Polietilén szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szivárgásmentes működés érdekében. Ennek a csőnek a falvastagsága 0.125 hüvelyk a nagyobb biztonság és hatékonyság érdekében.

K. Hogyan észlelhetem a szivárgást ezen a csövön?

A.

  • Vizsgálja meg a csöveket, hogy vannak-e látható nedvesség vagy elszíneződés jelei.
  • Hallgassa meg a sziszegő hangokat a közeli lámpatestek kikapcsolása után.
  • Végezzen nyomáspróbát a nyomásesés megfigyelésére.
  • Vigyen fel szivárgásérzékelő oldatot vagy szappanos vizet az illesztésekre.
  • Használjon infravörös kamerát a hőmérséklet-ingadozások észlelésére.
  • Minden forrás kikapcsolása után figyelje a vízmérőt.
  • Keressen vízfoltokat vagy penészt a szivárgás jeleként.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a PEX cső kiválasztásakor?

A.

  • Válassza ki a megfelelő méretet és átmérőt a vízáramlási követelmények és a vízvezeték-rendszer specifikációi alapján.
  • Válasszon a PEX-A, PEX-B és PEX-C között, figyelembe véve a rugalmasságot, a tartósságot és a könnyű telepítést.
  • Győződjön meg arról, hogy a PEX csövek alkalmasak a tervezett alkalmazásokhoz, mint például ivóvíz, sugárzó fűtés vagy vízvezeték.
  • Értékelje az anyagminőséget olyan tényezők figyelembevételével, mint a korrózióállóság, a vegyszerek és az UV-sugárzás.
  • Ellenőrizze, hogy a PEX cső megfelel-e az ipari szabványoknak és a biztonságra és teljesítményre vonatkozó tanúsítványoknak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
ZURN Q5PC100XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 100ft 100psi | AA2ATZ 10A664 Q5PC100XRED100 láb.€292.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN Q5PC300XRED Pex cső piros 1 hüvelyk 300 láb 100 psi
€1,324.20 /Mértékegység