ZURN 114-975XL3 Backflow Preventer, 1 1/4 in, FNPT, Low Lead Cast Bronze, 15 9/16 Inch Length | CV4JQP 801H83

ZURN 114-975XL3 visszafolyásgátló, 1 1/4 hüvelyk, FNPT, alacsony ólomöntvény bronz, 15 9/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: CV4JQP Modell: 114-975XL3Kereszthivatkozás: 801H83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,786.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszMéretSzélességÁr
ZURN 12-375XLB csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, bronz FNPT csatlakozás | CE9QPN 46KK25 12-375XLB6 13 / 16 "Reduced Press. Zóna közgyűlés8-7 / 8 "1 / 2 "6"€1,017.86
ZURN 34-375XLB Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, bronz FNPT csatlakozás | CE9QPP 46KK26 34-375XLB6 13 / 16 "Reduced Press. Zóna közgyűlés8-7 / 8 "3 / 4 "6"€1,039.92
ZURN 1-375XLB Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, bronz FNPT csatlakozás | CE9QPQ 46KK27 1-375XLB8"Reduced Press. Zóna közgyűlés11 1 / 4 "1"8"€1,193.00
ZURN 114-375XLB csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, bronz FNPT csatlakozás | CE9QPR 46KK28 114-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Zóna közgyűlés14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "€1,603.61
ZURN 112-375XLB Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, bronz FNPT csatlakozás | CE9QPT 46KK29 112-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Zóna közgyűlés15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"€1,906.40
ZURN 2-375XLB Csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló, bronz FNPT csatlakozás | CE9QPU 46KK30 2-375XLB9 1 / 2 "Reduced Press. Zóna közgyűlés16 "2"9 1 / 2 "€2,111.38
ZURN 1-375S visszafolyásgátló, 1 hüvelyk, FNPT, bronz, 11 3/16 hüvelyk hosszúság | CV4JQB 801HC8 1-375S-Visszafolyásgátló---€1,227.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 114-975XL3 visszafolyásgátló, 1 1/4 hüvelyk, FNPT, alacsony ólomöntvény bronz, 15 9/16 hüvelyk hosszúság
€1,786.92 /Mértékegység