LABCONCO 3950400 Szűrt ház 115V acél | AF8GHR 26KJ36

LABCONCO 3950400 Szűrt ház 115V acél

Raktáron
Tétel: AF8GHR Típus: 3950400Kereszthivatkozás: 26KJ36

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,693.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrt ház
TeljesítésUL / CSA
Mélység48 "
Szűrő típusaHEPA
Magasság37 3 / 32 "
Belső magasság22 45 / 64 "
Belső hossza23 13 / 32 "
Belső szélesség45 39 / 64 "
AnyagAcél
Szükséges szűrők száma1
Nyitó méret9-13 / 32 "
Teljes magasság37 3 / 32 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség29 "
Feszültség115
Feszültség (AC)115
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)94.23
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8421398015

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCFMMélységTeljes hosszTeljes szélességVálasztékSzélességMagasságÁr
LABCONCO 3950200 szűrt ház 115V acél | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€11,723.19
LABCONCO 3950201 Szűrt ház 115 V acél | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€13,087.64
LABCONCO 3950202 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "€15,461.49
LABCONCO 3950300 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€12,462.32
LABCONCO 3950301 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€14,072.30
LABCONCO 3950302 Szűrt ház 115 V acél | AF8GGJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "€17,434.48
LABCONCO 3950401 Szűrt ház 115 V acél | AF8GHT 26KJ37 395040137 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "€15,603.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LABCONCO 3950400 Szűrt ház 115V acél
€13,693.23 /Mértékegység