ZURN Csökkentett nyomászóna visszafolyásgátló


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Csatlakozás: FNPT , Max. Nyomás: 175 psi , Max. Hőmérséklet: 180 ° F , Temp. Hatótávolság: 33 és 180 fok között F.
StílusModellMagasságTételHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
34-375S
-Visszafolyásgátló---€482.29
B
34-975XLD
-Visszafolyásgátló---€440.29
C
2-975XL3
-Visszafolyásgátló---€1,190.32
D
1-975XL3
-Visszafolyásgátló---€611.92
C
112-975XL3
-Visszafolyásgátló---€1,075.00
E
34-975XL2SAG
-Visszafolyásgátló---€836.31
F
2-975XL2TCUSAG
-Visszafolyásgátló---€1,812.08
G
2-975XL2SAG
-Visszafolyásgátló---€1,747.26
H
2-975XL2S
-Visszafolyásgátló---€1,620.33
I
2-975XL2TCUFT
-Visszafolyásgátló---€1,443.76
J
1-975XL2SAG
-Visszafolyásgátló---€886.37
K
112-975XL2SAG
-Visszafolyásgátló---€1,534.95
L
2-375XLS
-Visszafolyásgátló---€1,432.59
M
1-375FT
-Visszafolyásgátló---€432.69
N
1-375S
-Visszafolyásgátló---€515.82
O
2-975XL2SEU
-Visszafolyásgátló---€1,797.77
D
34-975XL3
-Visszafolyásgátló---€578.40
D
12-975XL3
-Visszafolyásgátló---€566.78
C
114-975XL3
-Visszafolyásgátló---€1,066.50
P
34-375XLB
6 13 / 16 "Reduced Press. Zóna közgyűlés8-7 / 8 "3 / 4 "6"€579.74
P
12-375XLB
6 13 / 16 "Reduced Press. Zóna közgyűlés8-7 / 8 "1 / 2 "6"€876.66
P
1-375XLB
8"Reduced Press. Zóna közgyűlés11 1 / 4 "1"8"€613.26
P
2-375XLB
9 1 / 2 "Reduced Press. Zóna közgyűlés16 "2"9 1 / 2 "€1,164.84
P
112-375XLB
9 1 / 2 "Reduced Press. Zóna közgyűlés15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"€1,051.75
P
114-375XLB
9 1 / 2 "Reduced Press. Zóna közgyűlés14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "€1,482.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?