ZURN 114-350 Visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWH 454N90

ZURN 114-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: CF2PWH Modell: 114-350Kereszthivatkozás: 454N90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló
test anyagaBronz
csatlakozásMNPT
Magasság6 1 / 4 "
Hossz14 7 / 8 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 ° F
Méret1 1 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 és 180 fok között F.
Szélesség2 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMéretSzélességÁr
ZURN 112-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWF 454N88 112-3506 1 / 4 "15 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 4 "€1,061.64
ZURN 1-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€392.95
ZURN 2-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "€1,215.31
ZURN 34-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWP 454N96 34-3503 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€356.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 114-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás
€1,007.08 /Mértékegység