APOLLO VALVES 38LF-100 sorozat atmoszférikus típusú vákuumtörők


Szűrő
Compliance: NSF / ANSI 372 , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 125 psi , Fóka: szilikon
StílusModellMagasságAnyagMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
38LF10301
2.5 "Ólommentes bronz1 / 2 "212 fok F1.187 "€89.98
A
38LF10303
2.5 "Ólommentes bronz-durva króm1 / 2 "212 fok F1.187 "€128.59
A
38LF10101
2.375 "Ólommentes bronz1 / 4 "212 fok F1 13 / 16 "€78.77
A
38LF10201
2.375 "Ólommentes bronz3 / 8 "212 fok F1 13 / 16 "€74.67
A
38LF10103
2.375 "Ólommentes bronz-durva króm1 / 4 "212 fok F1 13 / 16 "€69.53
A
38LF10203
2.375 "Ólommentes bronz-durva króm3 / 8 "212 fok F1 13 / 16 "€69.34
A
38LF10401
3 1 / 16 "Ólommentes bronz3 / 4 "212 fok F2.12 "€100.32
A
38LF10403
3 1 / 16 "Ólommentes bronz-durva króm3 / 4 "212 fok F2.12 "€150.62
A
38LF10501
4 1 / 16 "Ólommentes bronz1"212 fok F2.875 "€203.03
A
38LF10801
4.5 "Ólommentes bronz2"180 fok F3.75 "€566.36
A
38LF10701
4.375 "Ólommentes bronz1.5 "180 fok F3.75 "€396.67
A
38LF10601
4.375 "Ólommentes bronz1.25 "140 fok F3.75 "€355.14

38LF-100 sorozat atmoszférikus típusú vákuumtörők

Az Apollo 38LF-100 sorozat atmoszférikus típusú vákuummegszakítóit vízellátó rendszerekben használják, hogy megakadályozzák a visszafolyást és megvédjék az ivóvizet a szennyeződéstől. Ezeket a vákuummegszakítókat vízvezeték-rendszerekben, öntözőrendszerekben és ipari alkalmazásokban szerelik be, ahol fennáll a visszaszifonozás veszélye. Amikor a víznyomás csökken, ezek az eszközök automatikusan kinyílnak, hogy levegőt engedjenek be, megtörve a vákuumot, és megakadályozzák, hogy a nem ivóvíz visszafelé áramoljon a tiszta vízellátásba. Bronz konstrukciójuk polírozott króm bevonattal, hogy ellenálljon a korróziónak a kitett felületeken. Ezek a vákuummegszakítók 125 psi nyomásig üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?