Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-1600A nagy sebességű biztosíték, 1600 A, 500 VAC/DC | AA9PDK 1EH61

BUSSMANN FWH-1600A nagy sebességű biztosíték, 1600 A, 500 VAC/DC

Raktáron
Tétel: AA9PDK Modell: FWH-1600AKereszthivatkozás: 1EH61
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
€4,682.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
OsztályNagy sebességű
Átmérő4.25 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Biztosíték erősítők1600
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on
Hossz10 7 / 32 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés500 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásatest anyagaHosszMfr. SorozatSebességFelmondás típusaTestnevelésÁr
BUSSMANN FWH-35A nagy sebességű biztosíték, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€165.48
BUSSMANN FWH-40A nagy sebességű biztosíték, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€152.70
BUSSMANN FWH-45B nagy sebességű biztosíték, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Kerámiai3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€152.70
BUSSMANN FWH-60A nagy sebességű biztosíték, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.187 "-Gyorsan ható-Csavaroz€276.05
BUSSMANN FWH-125A nagy sebességű biztosíték, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€186.24
BUSSMANN FWH-100A nagy sebességű biztosíték, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€112.98
BUSSMANN FWH-70A nagy sebességű biztosíték, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC-on, 50 kA 500 VDC-on-Üveggyapot3.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€168.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-1600A nagy sebességű biztosíték, 1600 A, 500 VAC/DC
€4,682.46 /Mértékegység