ZURN 112-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWF 454N88

ZURN 112-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: CF2PWF Modell: 112-350Kereszthivatkozás: 454N88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVisszafolyásgátló
test anyagaBronz
csatlakozásMNPT
Magasság6 1 / 4 "
Hossz15 1 / 4 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 ° F
Méret1 1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33 és 180 fok között F.
Szélesség2 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.72
Származási országUSA

Termék részletek:

A Zurn 112-350 visszafolyásgátlót vízellátó rendszerekben használják, hogy megakadályozzák a víz ellenirányú áramlását, biztosítva, hogy a szennyeződések ne szennyezzék be a fő vízellátást. Elengedhetetlen az ivóvíz minőségének megőrzéséhez és a vízvezeték-szerelési alkalmazásoknál a szabályozási követelmények teljesítéséhez.

Jellemzők:

  • Ennek a Zurn Wilkins 350 visszafolyásgátlónak a teste bronzból és rozsdamentes acélból készült, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
  • MNPT csatlakozásokkal rendelkezik az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.
  • Ez a visszafolyásgátló EZSwap off-line nyomástartó edénnyel van felszerelve az egyszerű öblítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a visszafolyásgátló kiválasztásakor?

A. Karbantartás előtt mindig zárja el a vízellátást, és kövesse a szerszámok és vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Zurn 12-350 visszafolyásgátlót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a visszafolyásgátlót kopás, korrózió vagy sérülés szempontjából.
  • Zárja el a vízellátást, és öblítse át a rendszert, nyissa ki a tesztcsapokat a törmelék eltávolításához.
  • Győződjön meg arról, hogy a visszacsapó szelep megfelelően működik a víznyomás változásának szimulálásával.
  • Vizsgálja meg az összes alkatrészt, beleértve a tömítéseket, rugókat és szelepeket, hogy nem kopott-e vagy elhasználódott-e.
  • Tisztítsa meg a szűrőket vagy szűrőket az üledék és a törmelék eltávolításához.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Zurn Wilkins 350 visszafolyásgátló kiválasztásakor?

A.

  • Válasszon olyan gátlót, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a teszteléshez és a karbantartáshoz, mivel gyakran rendszeres tesztelésre van szükség.
  • Ellenőrizze, hogy a védőeszköz megfelel-e az ipari szabványoknak, és rendelkezik-e az Ön régiójában szükséges tanúsítványokkal.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMéretSzélességÁr
ZURN 114-350 Visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWH 454N90 114-3506 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "€1,007.08
ZURN 1-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWK 454N92 1-3504 1 / 8 "12 1 / 4 "1"1 3 / 4 "€392.95
ZURN 2-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWM 454N94 2-3506 1 / 4 "16 "2"2 1 / 4 "€1,215.31
ZURN 34-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás | CF2PWP 454N96 34-3503 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€356.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN 112-350 visszafolyásgátló, bronz, MNPT csatlakozás
€1,061.64 /Mértékegység