Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZSI-FOSTER H6038C párna, 23/8 hüvelykes csőméret | AB6VDF 22JF19

ZSI-FOSTER H6038C párna, 23/8 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AB6VDF Típus: H6038CKereszthivatkozás: 22JF19

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárna
Magasság3 35 / 64 "
Hossz4 33 / 64 "
AnyagAcél
Fém detektálhatóNem
Csőméret2"
Csőméret23 / 8 "
típusNehéz, súlyos
Szélesség1 49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7326908530
Származási országTW

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: cső, cső, tömlő és elektromos kábel rögzítése – minden alkalmazás

Termékváltozatok

TermékekModelltípusMagasságTételSzélességHosszAnyagCsőméretMéretÁr
ZSI-FOSTER H5021C csőpárna, 1 hüvelykes méret | AB6VDE 22JE97 H5021CNehéz, súlyos2.375 "Párna1.187 "3 19 / 64 "Acél1"-€9.50
ZSI-FOSTER H6030C csőpárna, 1-1/2 hüvelykes méret | AG9URU 22JF10 H6030CHeavy Beta3-35/64Párna-4-33/64Acél1.5-€29.17
ZSI-FOSTER H7056C csőpárna, 3 hüvelykes méret | AG9URV 22JF34 H7056CHeavy Beta4-47/64Párna-5-63/64Acél3-€62.73
ZSI-FOSTER H3004C csősínre szerelhető, 3/8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CF3VQF H3004C--Párna--Acél--€8.47
ZSI-FOSTER H3006C párna, 3/8 hüvelykes csőméret | CF3VQV H3006C--Párna--Acél--€7.43
ZSI-FOSTER H3007C csősínre tartó, 5/8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CF3VRJ H3007C--Párna--Acél-5 / 8 "€7.01
ZSI-FOSTER H3008C csősínre tartó, 2-1/4 hüvelykes méretű, alumínium | CF3VRY H3008C--Párna--Acél--€7.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZSI-FOSTER H6038C párna, 23/8 hüvelykes csőméret
€27.55 /Mértékegység