ZOELLER 912-1116 szennyvízrendszer 1/2 LE függőleges kapcsoló | AE9FVJ 6JGW4

ZOELLER 912-1116 Szennyvízrendszer 1/2 LE függőleges kapcsoló

Raktáron
Tétel: AE9FVJ Modell: 912-1116Kereszthivatkozás: 6JGW4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,829.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők10.4
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága24 "
Medence anyagapolietilén
Vezetékhossz10 láb.
FedőanyagHőre lágyuló
GPM víz @ 10 Ft. a feje89
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje128
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej21 ft.
Motor fordulatszám1725
Kivezetés2
Fázis1
RPM1725
kapcsolóFüggőleges
típusGrade alatt
Nyílás2
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (24 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZOELLER 912-1117 szennyvízrendszer, 1/2 LE Piggy-back kapcsoló | AE9FVL 6JGW6 912-1117€1,855.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 912-1116 Szennyvízrendszer 1/2 LE függőleges kapcsoló
€1,829.42 /Mértékegység