ZOELLER 912-1117 szennyvízrendszer, 1/2 LE Piggy-back kapcsoló | AE9FVL 6JGW6

ZOELLER 912-1117 Szennyvízrendszer 1/2 LE Piggy-back kapcsoló

Raktáron
Tétel: AE9FVL Modell: 912-1117Kereszthivatkozás: 6JGW6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,855.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSimplex szennyvízrendszer
erősítők10.4
Medence kapacitása41 gal.
Medence magassága24 "
Medence anyagapolietilén
Vezetékhossz10 láb.
FedőanyagHőre lágyuló
GPM víz @ 10 Ft. a feje89
GPM víz @ 15 Ft. a feje50
GPM víz @ 20 Ft. a feje10
GPM víz @ 5 Ft. a feje128
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás4"
Max. Dia. Szilárd anyagok2"
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej21 ft.
Motor fordulatszám1725
Kivezetés2
Fázis1
RPM1725
kapcsolóHáton
típusGrade alatt
Nyílás2
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.84
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Medence Dia. (24 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZOELLER 912-1116 szennyvízrendszer 1/2 LE függőleges kapcsoló | AE9FVJ 6JGW4 912-1116€1,829.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 912-1117 Szennyvízrendszer 1/2 LE Piggy-back kapcsoló
€1,855.98 /Mértékegység