ZOELLER 371-0004 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelyk 19.25 láb Max Pp | AA8TJA 19T427

ZOELLER 371-0004 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelyk 19.25 láb Max Pp

Raktáron
Tétel: AA8TJA Modell: 371-0004Kereszthivatkozás: 19T427

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€605.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő párologtató hűtőszivattyú
erősítők9.7
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő10 3 / 32 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje34
GPM víz @ 15 Ft. a feje19
GPM víz @ 20 Ft. a feje13
GPM víz @ 5 Ft. a feje43
Magasság10 1 / 16 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/10
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej19.25 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésSiC / SiC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor fordulatszám1550
motor típusaÁrnyékolt pole
Off Point1-1 / 2 "
On Point5-3 / 4 "
RPM1550
Tengely anyagaHidegen alakított acél
TengelytömítésSiC / SiC
KapcsolótípusKézikönyv
HővédelemIgen
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAlapanyagCsapágy típusJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMechanikus tömítésTengely anyagaTengelytömítésÁr
ZOELLER N371 szivattyú 3/10 LE 1-1 / 2 hüvelyk 19.25ft Max Ci | AD7YRF 4HEY1 Network TwentyOne115MűanyagLabdaÜveggel töltött műanyag3 / 8 "SicSSSzilícium-karbid€493.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 371-0004 olajteknő szivattyú 3/10 LE 1-1/2 hüvelyk 19.25 láb Max Pp
€605.47 /Mértékegység