A erősítők: 9.7 , vezeték hossza: 20 láb. , Átmérő: 10 3 / 32 " , Kötelesség: Folyamatos , GPM víz @ 10 Ft. a fejétől: 34 , GPM víz @ 15 Ft. a fejétől: 19 , GPM víz @ 20 Ft. a fejétől: 13 , GPM víz @ 5 Ft. a fejétől: 43 , Magasság: 10 1 / 16 " , Lakás: Öntöttvas , Ház anyaga: Öntöttvas , HP: 3/10 , Max. Fej: 19.25 ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 130 fok F , Max. Hőmérséklet: 130 fok F , Motor fordulatszám: 1550 , Motor típusa: Árnyékolt pole , RPM: 1550 , Kapcsoló típusa: Kézikönyv , Hővédelem: Igen , Felső anyag: Öntöttvas