ZOELLER 202-0006 Szennyvízelvezető rendszer 1/2 LE 115 Volt | AA4MCR 12U352

ZOELLER 202-0006 Szennyvízelvezető rendszer 1/2 LE 115 Volt

Raktáron
Tétel: AA4MCR Modell: 202-0006Kereszthivatkozás: 12U352

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,467.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvízeltávolító rendszer
erősítők7.0
Medence kapacitása9 gal.
Medence magassága12-3 / 4 "
Medence anyagaABS
Kábel bemenetZsinórtömítés
Ellenőrizd a szelepetIgen
Vezetékhossz9 láb.
Vezeték mérete16 nyomtáv, 3 karmester
FedőanyagABS
GPM víz @ 10 Ft. a feje40
GPM víz @ 15 Ft. a feje35
GPM víz @ 20 Ft. a feje27
GPM víz @ 25 Ft. a feje16
GPM víz @ 5 Ft. a feje45
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás2"
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej30 ft.
Motor fordulatszám3450
Kivezetés1"
Fázis1
RPM3450
kapcsolóFüggőleges
Tartály hossza18-5 / 8 "
Tartály szélessége9"
Nyílás1-1 / 2 "
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.05
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (38.5)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (31.8)
    • GPM víz @ 22 Ft. a feje (22.6)
    • NEMA kezdőkód (F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 202-0006 Szennyvízelvezető rendszer 1/2 LE 115 Volt
€2,467.07 /Mértékegység