BALLYMORE MR-28-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF6BRV 9WAA7

BALLYMORE MR-28-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka

Cikkszám: AF6BRV Modell: MR-28-ACKereszthivatkozás: 9WAA7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€29,768.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemélyzeti lift
Alap hossza75 "
Alapszélesség32 "
Caster Dia.8"
Görgők(2) Forgatható, (2) Merev
hajtásPush-Around
Hosszabbított75 "
Bővített szélesség76 "
Korlát magassága42 "
Terhelhetőség500 font
Teljes magasság408 "
Teljes hossz75 "
Teljes szélesség32 "
Platform mélysége28 "
A platform magassága6 '10 "- 28' 0"
Platform szélesség36 "
Áramforrás120 VAC teljesítmény
Behúzott hossz75 "
Behúzott szélesség44 "
Mélység3"
Lépés szélessége18 "
Tárolt magasság84 "
Munka magassága34 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 639
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)210.82
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiterjesztett szélesség (76 ")
    • Jármű össztömege (1420 font)
    • Távolság (8 ")
    • Kihúzható lábnyom L (75 ")
    • Kihúzható lábnyom W (76 ")
    • Behúzott szélesség (44 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes magasságA platform magasságaÁr
BALLYMORE MR-20-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF3PCX 8ADE4 MR-20-ACSzemélyzeti lift300 "6 '4 "- 19' 3"€17,507.11
ajánlatkérés
BALLYMORE MR-15-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF4HEL 8WZ65 MR-15-ACSzemélyzeti lift252 "6 '4 "- 15' 0"€14,177.65
ajánlatkérés
BALLYMORE MR-24-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka | AF6BJW 9VZY7 MR-24-ACSzemélyzeti lift360 "6 '7 "- 23' 8"€21,240.67
ajánlatkérés
BALLYMORE BL-315 teleszkópos emelő, tolható, hidraulikus kézi szivattyú, 300 lb teherbírás | CN9BGU 8WZ64 BL-315Teleszkópos lift--€7,500.51
BALLYMORE REBEL-10 Teljesen meghajtott árulift, hajtható, elektromos, 300 lb teherbírás | CN9BGV 793JP0 LÁZADÓ-10Személyzeti lift--€35,622.87
BALLYMORE BMML-9 árufelvonó, akkumulátor, 500 font teherbírás, 4 láb 7 hüvelyk méret zárt magasságban | CN9BGW 53DP09 BMML-9Akkumulátor--€13,748.09
BALLYMORE MR-24-DC személyemelő, tolható, 12 V DC akkumulátor, 500 lb Terhelhetőség | CN9BGX 8ADE5 MR-24-DCSzemélyzeti lift--€25,538.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALLYMORE MR-28-AC személyemelő 500 lb. Terhelési sapka
€29,768.32 /Mértékegység