Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZOELLER 10-2386 Oil Smart System 115V Max. Hp 3/4 | AC2WTF 2NRX1

ZOELLER 10-2386 Oil Smart System 115V max. HP 3/4

Raktáron
Tétel: AC2WTF Modell: 10-2386Kereszthivatkozás: 2NRX1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5,570.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajvédelmi rendszer és riasztó
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreAudio 71 dB / vizuális
Magasság8"
Hossz12 "
Max. Amper13
Max. HP3/4
Max. Hőmérséklet130 F
Tápkábel hossza8 láb.
KapcsolótípusHáton
Feszültség115
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.04
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az érzékelő vezetékének hossza (20 Ft.)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 10-2386 Oil Smart System 115V max. HP 3/4
€5,570.02 /Mértékegység