Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YSI 5740-10 kábel 10 láb Do szonda kábel | AD2TBZ 3TXA1

YSI 5740-10 kábel 10 láb Do szonda kábel

Raktáron
Tétel: AD2TBZ Modell: 5740-10Kereszthivatkozás: 3TXA1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€710.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDO Szondakábel
Alkategóriaszondák

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8544429000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YSI 5740-10 kábel 10 láb Do szonda kábel
€710.00 /Mértékegység