YORK 7900-7741/A fúvóegység, 8 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, meghajtócsomagot tartalmaz motorral, 1/3 LE | CV4EJB 208P27

YORK 7900-7741/A Blower Assembly, 8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/3 hp

Raktáron
Tétel: CV4EJB Modell: 7900-7741/AKereszthivatkozás: 208P27

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€659.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúvószerelvény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
YORK S1-026-25381-700 ventilátoregység, közvetlen meghajtású, kettős bemenetű, karimás kimenet, négyszögletes | CV4EJC 208P28 S1-026-25381-700€2,060.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YORK 7900-7741/A Blower Assembly, 8 Inch Wheel Dia, Direct Drive, Includes Drive Pack with Motor, 1/3 hp
€659.15 /Mértékegység