HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange | BD4HZA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange

Tétel: BD4HZA Típus: HBL560P9WP
€821.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekKék
Vezeték típusaHordozható
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés120 / 208 VAC
Vezetékméret# 8 - # 2 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 30 A, 125 - 250 V, Orange
€821.92 /Mértékegység