Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY Y03E04 Drilling Insert 13/16 inch Insert | AH3XXF 33TT12

YG-1 TOOL COMPANY Y03E04 Drilling Insert 13/16 inch Insert

Raktáron
Tétel: AH3XXF Modell: Y03E04Kereszthivatkozás: 33TT12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€126.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró betét
BevonatPVD TiAlN
Vágási irányJobb kéz
FokozatKarbid
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be a méretet13 / 16 "
Helyezze be a vastagságot7 / 32 "
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
GereblyePozitív
StílusI-Dream Drill

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.43
Hajó hossza (cm)3.97
Hajószélesség (cm)4.13
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY Y03E04 Drilling Insert 13/16 inch Insert
€126.81 /Mértékegység