Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY J0744 Spiral Point Tap Plug 7/8 inch x 9 Bright | AG3QVW 33TU12

YG-1 TOOL COMPANY J0744 spirálpontos csaptelep, 7/8 hüvelyk x 9 fényes

Raktáron
Tétel: AG3QVW Modell: J0744Kereszthivatkozás: 33TU12
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
€95.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista számaJ0
Anyag3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság9
A lépés átmérőjének korlátaiGH4
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.38
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)2.38
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0283 Spirálvégű menetes dugó #8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Spirálpont csapJ0#8Dugó3 / 4 "UNC3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€11.77
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0343 Spirálvégű menetes dugó #10x32 Fényes | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Spirálpont csapJ0#10Dugó29 / 32 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€11.14
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0403 Spirálhegyű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Spirálpont csapJ01 / 4 "Dugó1"UNC3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€12.85
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0423 Spirálhegyű menetes dugó 1/4 hüvelyk x 28 Fényes | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Spirálpont csapJ01 / 4 "Dugó1"UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€11.94
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0463 Spirálvégű csapolódugó 5/16 hüvelyk x 24 Fényes | AG3QVP 33TU06 J04630.318 "Spirálpont csapJ05 / 16 "Dugó1.125 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€13.36
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0503 Spirálvégű csapolódugó 3/8 hüvelyk x 24 Fényes | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Spirálpont csapJ03 / 8 "Dugó1.25 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€14.94
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0543 Spirálhegyű csapcsatlakozó 7/16 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Spirálpont csapJ07 / 16 "Dugó1.437 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€24.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0744 spirálpontos csaptelep, 7/8 hüvelyk x 9 fényes
€95.95 /Mértékegység