Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0463 Spirálvégű csapolódugó 5/16 hüvelyk x 24 Fényes | AG3QVP 33TU06

YG-1 TOOL COMPANY J0463 spirálpontos csaptelep, 5/16 hüvelyk x 24 fényes

Raktáron
Tétel: AG3QVP Modell: J0463Kereszthivatkozás: 33TU06
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
€11.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista számaJ0
Anyag3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.318 "
Méret5 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)9.37
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.TételLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0283 Spirálvégű menetes dugó #8x32 Bright | AG3QVK 33TU02 J02830.168 "Spirálpont csapJ0#8Dugó3 / 4 "UNC3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.77
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0343 Spirálvégű menetes dugó #10x32 Fényes | AG3QVL 33TU03 J03430.194 "Spirálpont csapJ0#10Dugó29 / 32 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.41
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0403 Spirálhegyű csapcsatlakozó 1/4 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVM 33TU04 J04030.255 "Spirálpont csapJ01 / 4 "Dugó1"UNC3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.97
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0423 Spirálhegyű menetes dugó 1/4 hüvelyk x 28 Fényes | AG3QVN 33TU05 J04230.255 "Spirálpont csapJ01 / 4 "Dugó1"UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€10.04
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0503 Spirálvégű csapolódugó 3/8 hüvelyk x 24 Fényes | AG3QVQ 33TU07 J05030.381 "Spirálpont csapJ03 / 8 "Dugó1.25 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€12.55
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0543 Spirálhegyű csapcsatlakozó 7/16 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVR 33TU08 J05430.323 "Spirálpont csapJ07 / 16 "Dugó1.437 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€20.16
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT J0583 Spirálvégű csapolódugó 1/2 hüvelyk x 20 Fényes | AG3QVT 33TU09 J05830.367 "Spirálpont csapJ01 / 2 "Dugó1 21 / 32 "UNF3% -os vanádium ötvözet nagysebességű acél€21.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY J0463 spirálpontos csaptelep, 5/16 hüvelyk x 24 fényes
€11.22 /Mértékegység