Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x28 Hardslick | AG3QUX 33TT89

YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 1/4x28 Hardslick

Raktáron
Tétel: AG3QUX Típus: D6423Kereszthivatkozás: 33TT89
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
€44.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezHardslick
Lista számaD6
AnyagPorkohászati ​​gyorsacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiGH3
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza23 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.8
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód8207508000

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaHangmagasságMenet hosszaMenet típusaÁr
YG-1 TOOL COMPANY BI403 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x20 Hardslick | AG3QUT 33TT85 BI403BI207 / 16 "UNC€46.67
YG-1 TOOL COMPANY BI423 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 1/4x28 Hardslick | AG3QUU 33TT86 BI423BI2823 / 64 "UNF€46.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spirális fuvolacsap, módosított aljzat 1/4x28 Hardslick
€44.96 /Mértékegység