Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13567 Keményfém végű malom tér 3/16 1/2 vágás L | AC6PDZ 35V155

YG-1 TOOL COMPANY 13567 keményfém maró szögletes 3/16 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PDZ Típus: 13567Kereszthivatkozás: 35V155
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
€61.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5024
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13559 Keményfém végű malom négyzet 1/8 3/8 Vágott L | AC6PDX 35V153 135591 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€58.66
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13563 Keményfém végű malom tér 5/32 7/16 Vágott L | AC6PDY 35V154 135635 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€61.13
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13571 Carbide End Malom tér 7/32 9/16 Cut L | AC6PEA 35V156 135717 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "€74.58
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13574 Keményfém-malom négyzet 1/4 5/8 Vágott L | AC6PEB 35V157 135741 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€73.63
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13577 Carbide End Malom tér 9/32 11/16 Cut L | AC6PEC 35V158 135779 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€88.83
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13580 Keményfém végű malom tér 5/16 3/4 vágás L | AC6PED 35V159 135805 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€93.30
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 13582 Keményfém végű malom tér 11/32 3/4 vágás L | AC6PEE 35V160 1358211 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€102.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 13567 keményfém maró szögletes 3/16 1/2 vágott L
€61.27 /Mértékegység