Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11571TN keményfém végű malom tér 7/32 9/16 vágás L | AC6PDB 35V134

YG-1 TOOL COMPANY 11571TN keményfém maró négyzet 7/32 9/16 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PDB Típus: 11571TNKereszthivatkozás: 35V134
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
€88.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végkettős
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza9 / 16 "
Lista számaE5025
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 32 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11559TN keményfém végű malom tér 1/8 3/8 vágás L | AC6PCY 35V131 11559TN1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "€75.43
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11563TN keményfém végű malom tér 5/32 7/16 vágás L | AC6PCZ 35V132 11563TN5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "€78.26
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11567TN keményfém végű malom tér 3/16 1/2 vágás L | AC6PDA 35V133 11567TN3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "€80.50
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11574TN keményfém végű malom négyzet 1/4 5/8 vágás L | AC6PDC 35V135 11574TN1 / 4 "5 / 8 "3.375 "3 / 8 "€89.35
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11577TN Keményfém végű malom tér 9/32 11/16 Vágott L | AC6PDD 35V136 11577TN9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "€96.36
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 11580TN keményfém végű malom tér 5/16 3/4 vágás L | AC6PDE 35V137 11580TN5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€101.07
YG-1 TOOL COMPANY 11582TN Keményfém maró szögletes 11/32 3/4 Vágás L | AC6PDF 35V138 11582TN11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "€117.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 11571TN keményfém maró négyzet 7/32 9/16 vágott L
€88.44 /Mértékegység