Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 04055 Nagysebességű acél végmaró, 3/8 hüvelyk átmérőjű AG3QQT 33TR44

YG-1 TOOL COMPANY 04055 Nagy sebességű acél szármaró, egyetlen 3/8 hüvelykes átmérőjű

Raktáron
Tétel: AG3QQT Típus: 04055Kereszthivatkozás: 33TR44
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
€16.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy sebességű acél végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista számaE1031
AnyagNagy sebességű acél
Marás Dia.3 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207705000

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellHelix SzögVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01041 Nagysebességű acél végmaró 5 / 32in. Átmérő | AG3QQL 33TR38 0104130 fok7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€17.68
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01043 Nagysebességű acél végmaró, 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5 / 16 hüvelyk | AG3QQM 33TR39 0104330 fok7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€17.47
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01071 Hss végmaró egyszemélyes 1/2 x 1/2 x 1 x 3 hüvelyk | AG3QQN 33TR40 0107130 fok1"E103023"1 / 2 "€27.45
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 04043 Nagysebességű acél végmaró, 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3 / 8 hüvelyk | AG3QQP 33TR41 0404330 fok1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "€17.45
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 04047 Nagysebességű acél végmaró, 1/4 hüvelyk átmérőjű AG3QQQ 33TR42 0404730 fok5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "€17.47
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 04051 Nagysebességű acél végmaró, 5/16 hüvelyk átmérőjű AG3QQR 33TR43 0405130 fok3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€16.96
YG-1 TOOL COMPANY 04071 Hss End Mill Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1/4 x 3-1/4 hüvelyk | AG3QQU 33TR45 0407130 fok1.25 "E103143.25 "1 / 2 "€27.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04055 Nagy sebességű acél szármaró, egyetlen 3/8 hüvelykes átmérőjű
€16.71 /Mértékegység