Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 02558 Keményfém maró négyzet 1/8 3/4 Vágás L | AC6NVD 35U950

YG-1 TOOL COMPANY 02558 keményfém maró szögletes 1/8 3/4 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NVD Típus: 02558Kereszthivatkozás: 35U950
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
€24.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 4 "
Lista számaE5011
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 02565 Keményfém maró négyzet 3/16 3/4 Vágás L | AC6NVE 35U951 025653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€28.91
YG-1 TOOL COMPANY 02573 Keményfém maró négyzet 1/4 1-1/8 Vágás L | AC6NVF 35U952 025731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€32.66
YG-1 TOOL COMPANY 02579 Keményfém maró négyzet 5/16 1-1/8 Vágás L | AC6NVG 35U953 025795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€52.03
YG-1 TOOL COMPANY 02584 Keményfém maró négyzet 3/8 1-1/8 Vágás L | AC6NVH 35U954 025843 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€65.65
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 02588 Keményfém maró négyzet 7/16 2 Vágás L | AC6NVJ 35U955 025887 / 16 "2"4"7 / 16 "€104.75
YG-1 TOOL COMPANY 02593 Keményfém maró négyzet 1/2 2 Vágás L | AC6NVK 35U956 025931 / 2 "2"4"1 / 2 "€110.19
YG-1 TOOL COMPANY 02595 Keményfém maró négyzet 5/8 2-1/4 Vágás L | AC6NVL 35U957 025955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€220.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02558 keményfém maró szögletes 1/8 3/4 vágott L
€24.30 /Mértékegység