Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 606-0.375 Dörzsár kúpos cső 0.3750 In | AB4RZB 20D635

YANKEE 606-0.375 dörzsár kúpos cső 0.3750 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4RZB Modell: 606-0.375Kereszthivatkozás: 20D635

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€347.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csődörzsár
Vágási irányBal kéz
Tizedes egyenérték0.375 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza1.625 "
Bal / jobb kézBal
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz6"
lábszárEgyenes
Shank Dia.0.7 "
Szárméret0.7 "
Szár típusaEgyenes
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.SzárméretMéretÁr
YANKEE 600-0.0625 Dörzsár kúpos cső 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "€194.99
YANKEE 600-0.125 dörzsár kúpos cső 0.1250 hüvelykes | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "€181.90
YANKEE 600-0.25 dörzsár kúpos cső 0.2500 hüvelykes | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "€207.81
YANKEE 600-0.375 Dörzsár kúpos cső 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "€231.50
YANKEE 600-0.5 dörzsár kúpos cső 0.5000 hüvelykes | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "€291.74
YANKEE 600-0.75 dörzsár kúpos cső 0.7500 hüvelykes | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "€404.83
YANKEE 600-1 dörzsár kúpos cső 1.0000 hüvelykes | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"€594.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 606-0.375 dörzsár kúpos cső 0.3750 hüvelyk
€347.09 /Mértékegység