Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC COL3213Z1 párnázott bilincs, 2 hüvelykes külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 10 pk | AA8ZNH 1BAE4

KMC CONTROLS COL3213Z1 párnázott bilincs, 2 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 10 pk

Raktáron
Tétel: AA8ZNH Modell: COL3213Z1Kereszthivatkozás: 1BAE4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.2"
Bevonó anyagEPDM gumi
színekFekete
Párna típusaEPDM
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 32 "
Temp. Hatótávolság-50 - +350 F
Vastagság3 / 64 "
típusGumi párna
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS COL3213Z1 párnázott bilincs, 2 hüvelyk külső átmérő, 3/4 hüvelyk szélesség, 10 pk
€38.89 /csomag