Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 457-2 Dörzsár 2 In | AB4RVJ 20D543

YANKEE 457-2 Dörzsár 2 In

Raktáron
Tétel: AB4RVJ Modell: 457-2Kereszthivatkozás: 20D543
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
€466.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték2"
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza3.5 "
Nagy vég Dia.0.744 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp2
Fuvolák száma6
Teljes hossz7 3 / 8 "
lábszárelvékonyodó
SzárméretMT2
Szár típusaMorse kúp
Méret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2812
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Morse kúpFuvolák számaTeljes hosszSzárméretÁr
YANKEE 457-0 Dörzsár 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT0€352.09
YANKEE 457-1 dörzsár 1 hüvelykes | AB4RVH 20D542 457-11"1"3"0.517 "166 5 / 16 "MT1€387.25
YANKEE 457-3 Dörzsár 3 In | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€640.48
YANKEE 457-4 dörzsár 4 hüvelykes | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT4€1,015.35
YANKEE 457-5 dörzsár 5 hüvelykes | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€2,019.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 457-2 Dörzsár 2 In
€466.59 /Mértékegység