Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 457-1 dörzsár 1 hüvelykes | AB4RVH 20D542

YANKEE 457-1 Dörzsár 1 In

Raktáron
Tétel: AB4RVH Modell: 457-1Kereszthivatkozás: 20D542
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
€376.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték1"
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza3"
Nagy vég Dia.0.517 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp1
Fuvolák száma6
Teljes hossz6 5 / 16 "
lábszárelvékonyodó
SzárméretMT1
Szár típusaMorse kúp
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Morse kúpFuvolák számaTeljes hosszSzárméretÁr
YANKEE 457-0 Dörzsár 0 | AB4RVG 20D541 457-00"0"2.25 "0.367 "-65 11 / 32 "MT0€352.15
YANKEE 457-2 Dörzsár 2 In | AB4RVJ 20D543 457-22"2"3.5 "0.744 "267 3 / 8 "MT2€466.66
YANKEE 457-3 Dörzsár 3 In | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€640.59
YANKEE 457-4 dörzsár 4 hüvelykes | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT4€1,015.52
YANKEE 457-5 dörzsár 5 hüvelykes | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€2,019.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 457-1 Dörzsár 1 In
€376.49 /Mértékegység