Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YANKEE 457-0 Dörzsár 0 | AB4RVG 20D541

YANKEE 457-0 Reamer 0

Raktáron
Tétel: AB4RVG Modell: 457-0Kereszthivatkozás: 20D541

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€352.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0"
Dimenzió típusaTizedes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.25 "
Nagy vég Dia.0.367 "
Bal / jobb kézEgyenes
AnyagNagy sebességű acél
Morse kúp0
Fuvolák száma6
Teljes hossz5 11 / 32 "
lábszárelvékonyodó
SzárméretMT0
Szár típusaMorse kúp
Méret0"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTizedes egyenértékFuvola hosszaNagy vég Dia.Morse kúpFuvolák számaTeljes hosszSzárméretÁr
YANKEE 457-1 dörzsár 1 hüvelykes | AB4RVH 20D542 457-11"1"3"0.517 "166 5 / 16 "MT1€376.49
YANKEE 457-2 Dörzsár 2 In | AB4RVJ 20D543 457-22"2"3.5 "0.744 "267 3 / 8 "MT2€466.66
YANKEE 457-3 Dörzsár 3 In | AB4RVK 20D544 457-33"3"4.25 "0.988 "388 7 / 8 "MT3€640.59
YANKEE 457-4 dörzsár 4 hüvelykes | AB4RVL 20D545 457-44"4"5.25 "1.289 "4810 7 / 8 "MT4€1,015.52
YANKEE 457-5 dörzsár 5 hüvelykes | AB4RVM 20D546 457-55"5"6.25 "1.8 "51013 1 / 8 "MT5€2,019.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YANKEE 457-0 Reamer 0
€352.15 /Mértékegység