Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YALE AUR88182FL x 626 x YMS hornyos zárkaros tantermi behatoló

Raktáron
Tétel: AE6XJG Modell: AUR88182FL x 626 x YMSKereszthivatkozás: 5VTC2
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
€1,154.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialNehéz nyomtávú acél test, sárgaréz fogantyú
befejezTompa króm, Microshield antimikrobiális
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTantermi betolakodó
Fokozat1
BillentyűzésKülönböző kulcsok (KD)
Hely típusaKereskedelmi
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusDerékszög
Trim stílusRózsa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.05
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusCase MaterialbefejezFunkcióBillentyűzésHely típusaSzükséges ajtóvastagságSztrájk típusaÁr
YALE AUCN8807FL x 626 bevésőzár kar Bejárat/iroda | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626DerékszögNehéz nyomtávú acélTompa krómBejárat / IrodaKülönböző kulcsok (KD)Kereskedelmi1-3 / 8 "- 2"ANSI€919.94
YALE AUCN8805FLX626 Behorzsolt zárkaros raktár | AAA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626DerékszögNehéz nyomtávú acélTompa krómRaktárKülönböző kulcsok (KD)Kereskedelmi1-3/4" to 3-1/4"ANSI€962.31
YALE AUCN88182FL x 626 bevésőzár kar, tantermi behatoló | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626DerékszögNehéz nyomtávú acélTompa krómTantermi betolakodóKülönböző kulcsok (KD)Kereskedelmi1-3/4" to 3-1/4"ANSI€1,087.44
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED bevésőzár gomb, 1. fokozat | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA KULCSÚT-6PIN-0-BITTEDGombNehéz nyomtávú acélSzatén krómAdatvédelem"0" Bitszervezeti1.75 "Ívelt ajak€981.29
YALE AUCN8801FL x 626 hornyos zárszerkezet emelőkar, 1. fokozat | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626DerékszögNehéz nyomtávú acél test, cink fogantyúTompa krómPassageKülönböző kulcsok (KD)Kereskedelmi1-3/4" to 3-1/4"ANSI€832.94
YALE AUCN8802FL x 626 bevésőzár kar, 1. adatvédelmi fokozat | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626DerékszögNehéz nyomtávú acél test, cink fogantyúTompa krómAdatvédelemKülönböző kulcsok (KD)Kereskedelmi1-3/4" to 3-1/4"ANSI€903.37
YALE AUCN8867FL x 626 Bejárat/lakás | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626DerékszögNehéz nyomtávú acél test, cink fogantyúTompa krómBejárat / apartmanKülönböző kulcsok (KD)Kereskedelmi1-3/4" to 3-1/4"ANSI€987.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YALE AUR88182FL x 626 x YMS hornyos zárkaros tantermi behatoló
€1,154.33 /Mértékegység