Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WYCO W878-540 vibrátorfej 12-7/8 hüvelyk hossz x 1-3/4 hüvelyk szélesség | AF6QRX 20CL40

WYCO W878-540 vibrátorfej 12-7/8 hüvelyk hosszúság x 1-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF6QRX Modell: W878-540Kereszthivatkozás: 20CL40
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
€964.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes vibrátorfej
Magasság1.75 "
Hossz12.875 "
AnyagEdzett acél
típusBelső beton
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8479909450

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
WYCO W877-526 vibrátorfej 13 hüvelyk hossz x 1 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk magasság | AF6QRV 20CL38 W877-5261"13 "1"€417.66
WYCO W878-533 vibrátorfej 14-1/2 hüvelyk hossz x 1-3/8 hüvelyk szélesség | AF6QRW 20CL39 W878-5331.375 "14.5 "1.38 "€922.67
WYCO W878-563 beton vibrátorfej 13" hosszúság x 2" szélesség x 2" magasság | AF6QRY 20CL41 W878-5632"13 "2"€1,059.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WYCO W878-540 vibrátorfej 12-7/8 hüvelyk hosszúság x 1-3/4 hüvelyk szélesség
€964.47 /Mértékegység