Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WYCO W878-533 vibrátorfej 14-1/2 hüvelyk hossz x 1-3/8 hüvelyk szélesség | AF6QRW 20CL39

WYCO W878-533 vibrátorfej 14-1/2 hüvelyk hosszúság x 1-3/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF6QRW Modell: W878-533Kereszthivatkozás: 20CL39
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
€922.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes vibrátorfej
Magasság1.375 "
Hossz14.5 "
AnyagEdzett acél
típusBelső beton
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8479909450

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
WYCO W877-526 vibrátorfej 13 hüvelyk hossz x 1 hüvelyk szélesség x 1 hüvelyk magasság | AF6QRV 20CL38 W877-5261"13 "1"€417.66
WYCO W878-540 vibrátorfej 12-7/8 hüvelyk hossz x 1-3/4 hüvelyk szélesség | AF6QRX 20CL40 W878-5401.75 "12.875 "1.75 "€964.47
WYCO W878-563 beton vibrátorfej 13" hosszúság x 2" szélesség x 2" magasság | AF6QRY 20CL41 W878-5632"13 "2"€1,059.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WYCO W878-533 vibrátorfej 14-1/2 hüvelyk hosszúság x 1-3/8 hüvelyk szélesség
€922.67 /Mértékegység