Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 6969 mélyütős foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 9/16 hüvelykes méret | AF8NDL 29AM89

WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 9/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NDL Típus: 6969Kereszthivatkozás: 29AM89
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
€78.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma12
Output TypeDupla Hex
Teljes hossz3.25 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret9 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 6970 Deep Impact Socket, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 5/8 hüvelykes méret | AF8NDM 29AM90 69703.25 "5 / 8 "€77.59
WRIGHT TOOL 6972 mélyütős foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 11/16 hüvelykes méret | AF8NDN 29AM91 69723.25 "11 / 16 "€79.50
WRIGHT TOOL 6974 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8NDP 29AM92 69743.25 "3 / 4 "€75.67
WRIGHT TOOL 6976 Deep Impact Socket, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8NDQ 29AM93 69763.25 "13 / 16 "€80.97
WRIGHT TOOL 6978 Deep Impact Socket, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 7/8 hüvelykes méret | AF8NDR 29AM94 69783.25 "7 / 8 "€81.45
WRIGHT TOOL 6980 mélyütős aljzat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8NDT 29AM95 69803.25 "15 / 16 "€82.23
WRIGHT TOOL 6982 Deep Impact Socket, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8NDU 29AM96 69823.25 "1"€82.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 6969 Deep Impact foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó, 12 pontos, 9/16 hüvelykes méret
€78.73 /Mértékegység