WOODHEAD 1301500255 hüvelyes dugó és 30 amperes tű, 4 pólusú/5 vezetékes, 3 fázisú, 277 V/480 V, piros

Tétel: CH2HMG Típus: 1301500255Kereszthivatkozás: 530P7
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely dugó
Pólusok száma4
típusférfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1301500052 hüvely dugó és 20 erősítő tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 250V, kék | CH2APD 320P6 13015000522-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500051 hüvelyi dugó és 20 erősítő tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 277V, szürke | CH2APF 320P5 13015000512-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500031 Hüvelyes dugó és 100 A -es tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 250 V, kék | CH2TMP 3100P6W 13015000312-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500049 hüvely dugó és 20 erősítő tű, 2 pólusú/3 vezetékes, 125 V, sárga | CH2UJY 320P4 13015000492-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500115 Hüvelyes dugó és 100 A -es tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 250 V -os, kék | CH2XFW 4100P9W 13015001153-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500114 hüvelyes dugó és 100 erősítő tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 480V, piros | CH2XFY 4100P7W 13015001143-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500113 hüvelyes csatlakozó és 100 amperes tű, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 600 V, fekete | CH2XGA 4100P5W 13015001133-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301500255 hüvelyes dugó és 30 amperes tű, 4 pólusú/5 vezetékes, 3 fázisú, 277 V/480 V, piros