WOODHEAD A

Tétel: CH3ARM Típus: 1300480072Kereszthivatkozás: E10A00710M050
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.22 "
Kábelköpeny színeTeal
Kábelköpeny anyagaPUR
Kábel hossza16.4 ft.
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Pólusok száma4
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-75 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusCsatolás típusaIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1300480117 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, D-kódolású, 10 m | CH2BMP E11A06010M100 1300480117---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300480112 Zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, egyenes, D-kódolású, 50 m | CH2BMR E11A06004M500 1300480112---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300480111 Zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, egyenes, D-kódolású, 30 m | CH2BMU E11A06004M300 1300480111---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300480110 Zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, egyenes, D-kódolású, 24 m | CH2BMX E11A06004M240 1300480110---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300480109 Zsinórkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, egyenes, D-kódolású, 20 m | CH2BMZ E11A06004M200 1300480109---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300480108 Zsinórkészlet, 4 pólusú, Férfi Egyenes, Egyenes, D-kódolt, 18m | CH2BNB E11A06004M180 1300480108---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300480093 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi egyenes, D-kódolású, 30 m | CH2BNF E11A06003M300 1300480093---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD A