HALLOWELL Gyerek szekrény


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Befejez: Porbevonatú , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: GREENGUARD tanúsítvánnyal , Fogantyú típusa: Süllyesztett emelő fogantyú , Lábak: egyik sem , Zár típusa: A standard lakatot tartalmazza , A szekrény konfigurációja: (1) Széles, (1) Nyitás , Zárható szekrény ajtó típusa: Zsalu , Anyaga: Hidegen hengerelt acéllemez , Nyitási mélység: 14 " , Nyitási szélesség: 12.25 " , Teljes mélység: 15 " , Teljes szélesség: 15 " , Szint: egy
StílusModellszínekHorgok nyitásonkéntNyitómagasságTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
HKL1515 (24) -1GS
KékEgyik sem20.75 "24 "€286.55
B
HKL151548-1GS
Kék(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87
C
HKL1515 (24) -1SA
ZöldEgyik sem20.75 "24 "€286.55
D
HKL151548-1SA
Zöld(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87
E
HKL151548-1LE
narancs(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87
F
HKL1515 (24) -1HP
narancsEgyik sem20.75 "24 "€286.55
G
HKL151548-1BG
Rózsaszín(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87
H
HKL1515 (24) -1BG
RózsaszínEgyik sem20.75 "24 "€286.55
I
HKL151548-1PR
Lila(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87
J
HKL1515 (24) -1PR
LilaEgyik sem20.75 "24 "€286.55
K
HKL1515 (24) -1RR
PirosEgyik sem20.75 "24 "€286.55
L
HKL151548-1RR
Piros(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87
M
HKL1515 (24) -1TY
SárgaEgyik sem20.75 "24 "€286.55
N
HKL151548-1TY
Sárga(1) Kétágyas, (2) Egyágyas45 "48 "€384.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?