WOODHEAD 1300100794 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós anya, 16 AWG, PVC, kábel, 1 m

Tétel: CH2ACW Típus: 1300100794Kereszthivatkozás: 114030A38M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.44 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusSTOOW
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIrányultságKábel átmérőjeKábelköpeny színeHőmérséklet tartományKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusKapcsolattartó anyagÁr
WOODHEAD 1300100003 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi nő, 6 láb, 90 fokos egyenes, 16 méret, STOOW | CG9XTA 112022A01F060 1300100003---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300100193 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi nő, 3 láb, 90 fokos egyenes, 16 méret, STOOW | CG9XTC 112022A01F030 1300100193---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300100192 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi női, 20 láb, egyenes, 90 fokos, 16/2 méretű, PVC/rozsdamentes acél | CG9XTE 112021A01F2001 1300100192---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300101661 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi női, 15 láb, egyenes, 90 fokos, 16/2 méretű, rozsdamentes acél | CG9XTG 112021A01F1501 1300101661---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300100191 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi nő, 12 láb, egyenes, 90 fok, 16 méret, STOOW | CG9XTJ 112021A01F120 1300100191---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300100190 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi női, 6 láb, egyenes, 90 fokos, 16/2 méretű, PVC/rozsdamentes acél | CG9XTL 112021A01F0601 1300100190---------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300100002 Zsinórkészlet, 2 pólusú, férfi nő, 6 láb, egyenes, 90 fok, 16 méret, STOOW | CG9XTN 112021A01F060 1300100002---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300100794 Kétvégű zsinórkészlet, 4 pólusú, dugós anya, 16 AWG, PVC, kábel, 1 m