WOODHEAD 1200900032 Male Receptacle, 4 Pole, M8 x 0.5 Thread to 22 AWG Lead, 11.81 Inch Length

Tétel: CH3EDW Típus: 1200900032Cross Ref: 4R4P06A27C300
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi foglalat
Csatolás típusaKülső szál
Hossz0.3m
Szerelési menetméretM8 x 0.5
Pólusok száma4
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Nano-változás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolás típusaHosszSzerelési menetméretPólusok számatípusÁr
WOODHEAD 1200900065 Férfi aljzat, 4 pólus, 2 m, M8 X 1-24 Awg Méret | CH2JCW 4R4F06A27M020 1200900065------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200900024 Férfi aljzat, 4 pólus, 30 cm, M8 X 1-24 Awg Méret | CH2JCY 4R4F06A27C300 1200900024------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200900023 Férfi aljzat, 4 pólus, 15 cm, M8 X 1-24 Awg Méret | CH2JDA 4R4F06A27C150 1200900023------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200900022 Apa befogóaljzat, M8 x 0.5 menet, egyenes, 3 pólusú, 6.56 láb hosszúság | CH2JDC 4R3P06A27M020 1200900022Külső szál2mM8 x 0.53férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200900011 Férfi aljzat, 3 pólusú, 0.3 m, 24 Awg Méret | CH2JDG 4R3F06A27M003 1200900011------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200900010 Férfi aljzat, 3 pólus, 60 cm, M8 X 1-24 Awg Méret | CH2JDJ 4R3F06A27C600 1200900010------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200900009 Apa befogóaljzat, 3 pólusú, M8 x 1.0 menet, egyenes, 3.00 hüvelyk hosszúság | CH2JDL 4R3F06A27C300 1200900009Külső szál0.076mM8 x 1.03férfi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200900032 Male Receptacle, 4 Pole, M8 x 0.5 Thread to 22 AWG Lead, 11.81 Inch Length