Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1865PK Retainer, Black, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 13/16 Inch Length, 25Pk | AD3NWV 40K585

DISCO 1865PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 13/16 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWV Modell: 1865PKKereszthivatkozás: 40K585

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€17.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza13 / 16 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaMotorháztető szigetelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1865PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 13/16 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€17.48 /csomag