WOODHEAD 1200690175 zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 13 m, 360 V, árnyékolt

Tétel: CG9XAL Típus: 1200690175Kereszthivatkozás: 885S30D04M130
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WOODHEAD 1200690099 Vezetékkészlet, 4 pólusú, női, 15m, 90 fokos, 360 VDC, Árnyékolt | CG9WRK 804S01D04M150 1200690099-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200690089 Vezetékkészlet, 4 pólusú, női, 15m, 360 VDC, Árnyékolt | CG9WRM 804S00D04M150 1200690089-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200690176 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Nő, 15 m, Egyenes, 360 Árnyékolt | CG9XAJ 885S30D04M150 1200690176-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200690174 Zsinórkészlet, 5 pólusú, Férfi Nő, 10m, 360 Árnyékolt | CG9XAN 885S30D04M100 1200690174-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200690223 Kábelkészlet, 4 pólusú, férfi nő, 20 m, egyenes, 360 | CG9XCC 884S30D04M200 1200690223-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200690158 Zsinórkészlet, 4 pólusú, Férfi Nő, 12 m, Egyenes, 360 Árnyékolt | CG9XCE 884S30D04M120 1200690158-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200690157 Zsinórkészlet, 4 pólusú, Férfi Nő, 10 m, Egyenes, 360 Árnyékolt | CG9XCG 884S30D04M100 1200690157-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200690175 zsinórkészlet, 5 pólusú, férfi női, 13 m, 360 V, árnyékolt