Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER GDS-200B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő | AE9HYF 6JY85

WM CASTER GDS-200B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő

Raktáron
Tétel: AE9HYF Modell: GDS-200B-SSKereszthivatkozás: 6JY85

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€535.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárú lengéscsillapító görgő
Fék típusaPedál
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínSzürke
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
Terhelési érték550 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság10.625 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.M16
Szár hossza1.25 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
MenetméretM16
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő8"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.285
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8302200000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeAlapszínTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeTeljes magasságSzár Dia.MenetméretKerékátmérőÁr
WM CASTER GDS-100B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő | AE9HXM 6JY67 GDS-100B-SS1.187 "Fekete165 font1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"€287.34
WM CASTER GDS-150B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Szürke550 font5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€467.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER GDS-200B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő
€535.64 /Mértékegység