Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WM CASTER GDS-100B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő | AE9HXM 6JY67

WM CASTER GDS-100B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő

Raktáron
Tétel: AE9HXM Modell: GDS-100B-SSKereszthivatkozás: 6JY67
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
€287.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárú lengéscsillapító görgő
Fék típusaPedál
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
AlapszínFekete
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagÖntött alumínium
Terhelési érték165 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
Teljes magasság6 5 / 16 "
VersenypályaKettős labda
Szár Dia.M12
Szár hossza1.25 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság14 fok és 194 fok F között
MenetméretM12
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302200000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeAlapszínTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeTeljes magasságSzár Dia.MenetméretKerékátmérőÁr
WM CASTER GDS-150B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "Szürke550 font5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€467.02
WM CASTER GDS-200B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő | AE9HYF 6JY85 GDS-200B-SS1 9 / 16 "Szürke550 font5 / 8 "10.625 "M16M168"€535.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WM CASTER GDS-100B-SS forgószárú lengéscsillapító görgő
€287.34 /Mértékegység